Bande sans fin abrasive Pferd Tools BA 75/2250 X Z 60
Bandes longues BA 75/2250 X Z 60
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BA 75/2250 X Z 60
Rubix :0060-0511217
Fabricant :45009736
EAN :4007220613214



Détails articles : BANDE LONGUE BA 75/2250 Z 60 45009736
Abrasif : corindon zirconien Z Pour des sollicitations élevées qui exigent un enlèvement de matière maximum sur l’acier, l'acier spécial (INOX), les métaux nonferreux et la fonte grise avec lamelles de graphite.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2250 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,10 € HT
/ 10 unités
232,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
