Bande sans fin abrasive Pferd Tools BA 9/305 T A 180
Bandes courtes BA 9/305 T A 180
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BA 9/305 T A 180
Rubix :0060-0511019
Fabricant :45002227
EAN :4007220664209

Détails articles : BANDE COURTE BA 9/305 T A 180 45002227
Abrasif : corindon A Pour ponçage grossier et fin sur métaux et bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 305 mm |
|---|---|
| Largeur | 9 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,00 € HT
/ 100 unités
196,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
