Bande sans fin abrasive Norton 63642551486
Bande toile rigide standard R293
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642551486
Rubix :0059-0027099
EAN :3157621286645
Détails articles : BANDE BNX 20X 475 R293 GR 40 (FAB) UE50
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Bonne performance. Meilleure adhérence des grains. Durée de vie prolongée pour les applications sur métaux.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 475 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,00 € HT
/ 200 unités
708,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

