Références
Norton :66261023969
Rubix :0059-0504952
EAN :3157625870857

Détails articles : BANDE 75X2250 R929 GR 40 TOILE CERAMIQUE (STK) UE10
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Extrêmement durable même sur les applications agressives. Excellent produit à faible et moyenne pression. Coupe à basse température.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2250 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,20 € HT
/ 10 unités
216,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
