Bande sans fin abrasive Klingspor 11558

Bande - toile CS 310 X

Voir les informations techniques

Références

Klingspor :11558
Rubix :0064-0257142
EAN :4014855013289
ANNEAU CS310X - 13X 25 GR 80 UE50

Résumé technique

Largeur25 mm
Grain80

Détails articles : ANNEAU CS310X - 13X 25 GR 80 UE50


Liant résine synthétique. Grain Corindon. Poudrage serré. Support X-toile.

Points forts

Bande universelle de haute qualité pour le travail du métal et du bois. Bon débit de coupe sous fortes contraintes.

Applications

Application sur acier inoxydable, bois, acier, métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Grain80
82,50 HT
/ 50 unités
99,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours