Bande sans fin abrasive 3M 10285
Bande support toile polyester 3M™ Cubitron™ ll 784F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :10285
Rubix :0069-0724194
Fabricant :7100218941




Détails articles : BANDE ABRASIVE 784F 60+ GRAIN 60+, 13 MMX610 MM
La bande 3M™ Cubitron™ ll 784F contient des grains céramiques profilés et calibrés.
Nos bandes toile contiennent des grains profilés et calibrés avec précision. Elles disposent également d'un support coton flexible J et d'une construction à poudrage ouvert. Enfin, ces bandes sont résistantes à l'eau et disposent d'un traitement anti-échauffement.
La bande support toile 3M™ Cubitron™ II 784F bénéficie de la technologie Precision Shaped Grain 3M. Nos bandes support toile associent avec précision un matériau céramique façonné à un oxyde d'aluminium de grande qualité. Elles disposent d'un support souple en coton de poids J et d'une structure aérée. Les bandes sont également pourvues d'un support étanche et d'une aide au meulage.
Points forts
Une bande longue durée pour émeriser la plupart des métaux;Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés
calibrés 3M™;Peut être utilisée à sec ou sous lubrification;Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts;Granulométrie de 36+ à 180+
Applications
Convient aux applications industrielles à pression modérée
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 610 mm |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
| Application | meulage |
| Série | cubitron ii 784f |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,00 € HT
/ 100 unités
351,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours