Bande sans fin abrasive 3M 10536

Bande support toile polyester 3M™ Cubitron™ ll 784F

Voir les informations techniques
Références
3M :10536
Rubix :0069-0724110
Fabricant :7100219055
BANDE ABRASIVE 784F 80+ 3M 784F GRAIN 80+, 100MMX289MM
Résumé technique
Longueur289 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE ABRASIVE 784F 80+ 3M 784F GRAIN 80+, 100MMX289MM


La bande 3M™ Cubitron™ ll 784F contient des grains céramiques profilés et calibrés. Nos bandes toile contiennent des grains profilés et calibrés avec précision. Elles disposent également d'un support coton flexible J et d'une construction à poudrage ouvert. Enfin, ces bandes sont résistantes à l'eau et disposent d'un traitement anti-échauffement.
Les bandes 3M™ Cubitron™ II 784F ont un pouvoir de coupe stable dans le temps et plus rapide que les bandes en oxyde d'aluminium classiques.

Points forts

Une bande longue durée pour émeriser la plupart des métaux;Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés calibrés 3M™;Peut être utilisée à sec ou sous lubrification;Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts;Granulométrie de 36+ à 180+

Applications

Convient aux applications industrielles à pression modérée

Informations techniques


Attributs
Longueur289 mm
Largeur100 mm
Applicationmeulage
Série784f
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,80 HT
/ 20 unités
167,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours