Bande sans fin abrasive 3M 25001

Bande support toile 3M™ Cubitron™ ll 784F

Voir les informations techniques

Références

3M :25001
Rubix :0069-0724115
Fabricant :7100219050
BANDE ABRASIVE 784F 36+ GRAIN 36+, 50 MMX2010 MM

Résumé technique

Longueur2010 mm
Largeur50 mm
Grain36
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE ABRASIVE 784F 36+ GRAIN 36+, 50 MMX2010 MM


Pour l’ébavurage, le meulage des soudures ou le retrait de calamine, la bande 3M™ Cubitron™ II 784F offre une coupe rapide et une durée de vie prolongée. Sa conception permet de travailler à sec ou sous lubrification sur les surfaces planes et légèrement arrondies.

Caractéristiques :
L’abrasif associe des grains céramiques profilés et calibrés à de l’oxyde d’aluminium. Les grains céramiques se fragmentent pendant le travail afin de révéler de nouvelles arêtes de coupe. Ils permettent ainsi d'obtenir un pouvoir de coupe durable et des résultats homogènes.

Une aide à la coupe réduit la chaleur générée pendant le meulage. Elle limite ainsi les risques de décoloration et de fissures de contrainte sur les alliages sensibles à la chaleur. Le liant en résine maintient les grains sur le support malgré les températures et les pressions rencontrées pendant le travail.

Le support en toile polyester présente une flexibilité modérée. Il convient aux surfaces planes comme aux contours légers. Sa résistance à l’humidité autorise une utilisation à sec ou sous lubrification.

Spécifications :
• Matériau abrasif : grains céramiques profilés calibrés et oxyde d’aluminium
• Granulométries : 36+, 50+, 60+, 80+, 120+, 150+ et 180+
• Matériau du support : toile polyester
• Poids du support : YF pour les grains 36+ à 80+ ; XF pour les grains 120+ à 180+
• Type de liant : résine
• Largeurs disponibles : de 10 à 1 300 mm
• Longueurs disponibles : de 289 à 22 285 mm
• Couleur : bordeaux

Points forts

• Pouvoir de coupe durable et homogène
• Durée de vie pouvant atteindre deux fois celle de bandes comparables en oxyde d’aluminium
• Limitation de l’échauffement de la pièce, notamment sur les alliages sensibles à la chaleur
• Adaptation aux surfaces planes et aux contours légers grâce à la flexibilité modérée du support
• Travail possible à sec comme sous lubrification

Applications

Cette bande abrasive est destinée aux opérations industrielles à pression modérée sur la plupart des métaux. Elle convient notamment à l’enlèvement de matière et de calamine, à l’ébavurage, à la préparation et au biseautage des bords, au meulage des soudures ainsi qu’au polissage.

Son aide à la coupe la rend adaptée au travail des alliages sensibles à la chaleur, dont l’acier inoxydable, le titane, les alliages de nickel et les alliages de cobalt. L’utilisation peut s’effectuer sur des surfaces planes ou légèrement arrondies, à sec ou sous lubrification.

La bande est compatible avec les ponceuses à bande portatives ou stationnaires, les backstands, les machines à bande large ainsi que les systèmes de ponçage industriels automatisés.

Informations techniques


Attributs
Longueur2010 mm
Largeur50 mm
Grain36
Applicationmeulage - nettoyage
Série784f
563,70 HT
/ 30 unités
676,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours