Références
Norton :63642539692
Rubix :0059-0027190
EAN :3157620308591

Détails articles : BANDE BA 30X377 R817 GR 120 (FAB) UE20
Abrasif 100% NorZon. Tissu polyester fort. Distribution granulométrique ouverte.
Points forts
Haute résistante é la déchirure. Arétes de coupes longue durée.
Applications
Recommandé pour le meulage de matériaux tendres tels que l'aluminium, le plastique, le caoutchouc, le cuir ou le bois dur.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 377 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
674,00 € HT
/ 200 unités
808,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
