Ruban adhésif de marquage Wilmart 139712

Bande de traçage PVC - 2M x 100mm x 1mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :139712
Rubix :0130-0352064
EAN :3363671397129
BANDE DE TRACAGE PVC 100MM LONGUEUR 2M

Documents

Détails articles : BANDE DE TRACAGE PVC 100MM LONGUEUR 2M


Informations techniques


Attributs
40,31 HT
/ unité
48,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h