Références
3M :1166087
Rubix :0069-0624684
Fabricant :7100048818

Détails articles : BANDE ABRASIVE 337DC A65 CONFIG GRAIN A65
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 289 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Application | finition intermédiaire à finale, raffinement des rayures, dimensionnement et finition des métaux en pression moyenne. |
| Série | trizact |
| Matériau de support | rayon x-weight |
| Type | bande abrasive |
| Grain | a65 |
| Type d'abrasif | revêtu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,78 € HT
/ unité
251,74 € TTC
- Epuisé