Bande sans fin abrasive 3M AB01215
Bande abrasive support toile souple 3M Trizact 307EA
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB01215
Rubix :0069-0942120
Fabricant :7100193387



Détails articles : BANDE ABRASIVE SUPPORT TOILE SOUPLE TRIZACT 307EA, 37 MMX4 M
Utilisez la bande de toile 307EA M Trizact pour des finitions fines homogènes sur des métaux durs tels que de l'acier au carbone ou inoxydable. Nos bandes 307 EA intègrent la technologie de microréplication 3M, où des particules d'oxyde d'aluminium micrométrique sont enduites sur un support rayonnant. Elles offrent une coupe homogène et une finition fine prévisible. Ces bandes comportent également une aide au meulage afin d'éviter l'accumulation de chaleur, la déformation et la décoloration et le support en toile durable contribue à offrir un contrôle, une conforme habilité et une rectification efficace à pression moyenne. L'abrasif collé à la résine offre une résistance thermique supérieure et contribue à éviter le délaminage. Les structures pyramidales d’abrasif en trois dimensions sont distribuées uniformément sur toute la surface et garantissent une performance constante. Ces pyramides sont formées de couches minérales, et se fragmentent après un usage répété, exposant des grains abrasifs toujours neufs. Le cycle de renouvellement minéral maintient le tranchant de l’abrasif. La bande utilise un joint en film – une jonction à forte résistance qui permet de joindre les extrémités de la bande afin de maintenir le fonctionnement fluide de la bande et d'offrir des résultats de finition homogènes. Nos abrasifs Trizact garantissent une finition plus fine, des résultats plus rapides, et leur durée utile est jusqu’à cinq fois plus longue que celle des produits abrasifs conventionnels. À la différence des abrasifs conventionnels, ces bandes commencent aiguisées et terminent de même, pour une définition plus prévisible et une qualité toujours excellente. Elles offrent un contrôle de finition précis qui permet aux opérateurs de réduire l'utilisation de séquences de granulométrie, le nombre d'étapes de traitement et les produits abrasifs.
La bande de toile 307EA 3M Trizact utilise la technologie de microréplication, où les particules d'oxyde d'aluminium micrométrique sont appliquées sur un support rayonnant qui offre une coupe homogène et une finition fine prévisible. Nos bandes 307EA disposent d'une aide pour contribuer à éviter l'accumulation de chaleur, la déformation et la décoloration
Points forts
Les pyramides auto-affûtées sont tranchantes tout au long de leur utilisation et s’échauffent moins que les abrasifs conventionnels
Un endos flexible garantit une finition homogène sur les contours
Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant placage ou lustrage
Pour une finition plus fine que celle des abrasifs distribués électrostatiquement traditionnels
Un endos flexible garantit une finition homogène sur les contours
Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant placage ou lustrage
Pour une finition plus fine que celle des abrasifs distribués électrostatiquement traditionnels
Applications
À utiliser pour des finitions homogènes et fines sur des métaux durs tels que de l'acier au carbone ou inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur | 37 mm |
| Application | finition |
| Grain | autres |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 223,60 € HT
/ 120 unités
2 668,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours