Bande sans fin abrasive 3M 25547

Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ SC-BS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :25547
Rubix :0069-0724129
Fabricant :7100219032
BANDE ABRASIVE SC-BS AVFN GRAIN AVFN, 13 MMX610 MM
Résumé technique
Longueur610 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BANDE ABRASIVE SC-BS AVFN GRAIN AVFN, 13 MMX610 MM


Utilisez la bande durable de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ pour les applications de faible étendue comme le nettoyage, le ponçage, l'ébarbage et la finition sur tous types de métaux. Nos bandes, conçues pour durer, sont constituées d'une fibre non tissée renforcée à la résine qui résiste à l'encrassement, et préviennent les coupes inadéquates et les altérations de l'intégrité de la pièce. Elles sont pourvues d'un abrasif en gros grains d'oxyde d'aluminium, qui assure une coupe rapide pendant la durée de vie de la pièce, tout en garantissant une durabilité supérieure du tranchant. L'ensemble de ces bandes sont parfaitement adaptées aux applications de faible étendue. Nous avons également intégré un tissu tissé (voile) dans la structure en nylon de nos produits de conditionnement, pour une robustesse et une durabilité supérieures dans les travaux efficaces de biseautage, d'ébarbage et de ponçage sur tous les types de métaux. La combinaison du matériau non tissé au grain d'abrasif constitue une solution idéale pour l'application d'une finition appropriée, ou pour le retrait des bavures. Nos bandes de conditionnement de surface Scotch-Brite SE sont constituées d'un abrasif en gros grains d'oxyde d'aluminium, qui offre une coupe rapide et présente une bonne durabilité. Ces minéraux sont un abrasif robuste, durable qui s'auto-affûte pendant l'application, afin de constamment exposer des grains intègres. Par comparaison, les abrasifs traditionnels, comme le grenat, s'usent rapidement à mesure des applications. L'abrasif en oxyde d'aluminium, qui procure une coupe rapide, est robuste et présente une rétention de chaleur faible, ce qui le rend adapté à divers substrats et aux applications de meulage, de ponçage et de finition. Les ponceuses à bande sont utilisées pour les applications rapides de meulage, de ponçage et de finition sur diverses surfaces. En fonction du matériau traité, les roues et les disques de ponçage peuvent s'obstruer et perdre rapidement de leur efficacité. A contrario, les ponceuses à bande s'utilisent en continu, au moyen de l'ouverture de petites rainures dans la bande abrasive à mesure de la progression de cette dernière autour de l'arc de la roue d'entraînement.
La bande de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SE est conçue pour durer. Nos bandes sont constituées de fibres non tissées renforcées à la résine qui résistent à l'usure et aux bords tranchants dans les applications de nettoyage, de ponçage, d'ébarbage et de finition sur divers métaux.

Points forts

Bande non tissée robuste et à haute efficacité de coupe, dans un vaste éventail de grains adaptés aux applications intensives d'ébarbage et de finition;Adaptée aux équipements stationnaires et de ponçage léger;Support renforcé et matériau de toile ouverte non tissée offrant une flexibilité dans les travaux de précisions, autour des arrondis et des bordures;Réduction de l'encrassement et de l'accumulation de chaleur, pour des délais d'application plus longs et des résultats uniformes de conditionnement de surface;Coupe efficace sans altération de l'intégrité du matériau, retrait des imperfections de surface, des lignes de meulage, d'usinage et d'autres marques

Applications

Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen; Entgraten, Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen; Reduzierung der Rautiefe; verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen

Informations techniques


Attributs
Longueur610 mm
Largeur13 mm
Graintrès fin
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,75 HT
/ 25 unités
166,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours