Bande sans fin abrasive Fein 63714068010
Bande abrasive en céramique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63714068010
Rubix :0140-5300992
EAN :4014586313191

Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE CERAMIQUE 6X520 MM, GRAIN 80 (10)
Bande abrasive en céramique. Rendement maximal et durée de vie très élevée. Également pour l'élimination de cordons de soudure fins. UE 10, longueur 520 mm.
Grain: 80|Largeur: 6 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 520 mm |
|---|---|
| Largeur | 6 mm |
| Grain | 80 |
| Application | compatible avec : bf 10-280 e (bf 10-280 e), set de base bf 10-280 e (bf 10-280 e) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,00 € HT
/ lot
42,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
