Banc Spartex 866274, Longueur : 1200 mm | Largeur : 460 mm | Hauteur : 460 mm
Banc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :866274
Rubix :C600-6129048
EAN :3660338204418
Documents
Détails articles : BANC EMPILABLE LONGUEUR 1,2 M HETRE PROFIL 80X20, TUBES 25
Banc empilable longueur 1,2 m. Construction stable avec tubes diamètre 25 mm.
Lattes d'assise en bois de hêtre (3 profils d'environ 80x20 mm, rabotés sur tous côtés).
Assise colori bois naturel, pieds noirs.
Livré pré-monté.
Lattes d'assise en bois de hêtre (3 profils d'environ 80x20 mm, rabotés sur tous côtés).
Assise colori bois naturel, pieds noirs.
Livré pré-monté.
Points forts
Banc empilable
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1200 mm |
|---|---|
| Largeur | 460 mm |
| Hauteur | 460 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,86 € HT
/ unité
265,03 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,35 € TTC

- Epuisé

