Bague cylindrique SKF PCM 707540 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 707540 E
Rubix :0301-1357564
EAN :7316571902722
COUSSINET PCM 707540 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 707540 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur40 mm
Sériepcm
39,19 € HT
/ unité
47,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours