Bague cylindrique SKF PCM 323620 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 323620 E
Rubix :0301-1257594
EAN :7316572515174
COUSSINET PCM 323620 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur36 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 323620 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur36 mm
Largeur20 mm
Sériepcm
232,25 € HT
/ 25 unités
278,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours