Bague cylindrique Metafram 11063070040
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11063070040
Rubix :0279-1010450


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 63X70X40
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,47 € HT
/ unité
59,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h