Bague cylindrique SKF PBM 405060 M1G1

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PBM 405060 M1G1
Rubix :0301-1357590
Fabricant :153329
EAN :7316571738826
COUSSINET PBM 405060 M1G1 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PBM 405060 M1G1 SKF


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze massif SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils sont conçus pour un large éventail de conditions de fonctionnement et d’applications dans des environnements difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur60 mm
Sériepbm
549,00 € HT
/ 10 unités
658,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours