Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412452
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412452
Rubix :0419-4040427
Fabricant :40412452


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 55X72X10 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague de renforcement en métal et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,99 € HT
/ unité
34,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h