Références
FAG :FSV210
Rubix :0255-1028447
Fabricant :0394433610000
EAN :4012801479752

Détails articles : BAGUE FEUTRE FSV 210 POUR PALIER SNV FAG
Joint en feutre
Informations techniques
Attributs
| Type | joint en feutre |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 75,9 mm |
| Diamètre extérieur | 75,9 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Série | fsv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,66 € HT
/ 2 unités
60,79 € TTC
- Epuisé
