Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413728
Bague Simmerring BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413728
Rubix :H768-4063642
Fabricant :40413728


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A O
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague Simmerring Mat. 72 NBR 902
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,78 € HT
/ unité
17,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h