Bague isolante Abicor Binzel 703.0012, Type: SRL 17/18/26

Bague isolante standard SRL 17/18/26

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :703.0012
Rubix :2026-7014689
EAN :4036584061713
BAGUE ISOLANTE BUSE SR17/18 UE=10

Résumé technique

Typesrl 17/18/26

Documents

Détails articles : BAGUE ISOLANTE BUSE SR17/18 UE=10


Bague isolante standard SRL 17/18/26.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%

Points forts

Matière haut de gamme qui assure un bon maintien mécanique et une bonne isolation

Applications

Soudage TIG manuel.

Informations techniques


Attributs
Typesrl 17/18/26
87,70 HT
/ 10 unités
105,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours