Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 032)
Fixation et montage
(36 043)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 839)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 886)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Les produits du catalogue Expert Soudage
(1 900)
Générateurs de soudage et de coupage
(1 537)
Soudage chauffage coupage flamme
(241)
Métaux d'apport
(458)
Machines orbitales
(5)
Machines automatiques
(33)
Soudage par résistance
(4)
Soudage plasma
(11)
Traitement de l'air
(70)
Soudures
(44)
Voir Soudage
Top ventes
(274)
Générateurs MMA
(30)
Générateurs TIG
(763)
Générateurs MIG/MAG
(479)
Générateurs plasma
(64)
Equipements de soudage électrique
(201)
Voir Générateurs de soudage et de coupage
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs TIG
Consommables torches TIG
Bague isolante
BAGUE ISOLANTE COL ABIMIG
Bague isolante Abicor Binzel 767.D637
BAGUE ISOLANTE COL ABIMIG
Voir les informations techniques
Références
Abicor Binzel :
767.D637
Rubix :
2026-7092734
EAN :
4036584617439
Détails articles : BAGUE ISOLANTE COL ABIMIG
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
49,50
€
HT
/ 5
unités
59,40
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Bague isolante Starwelding Torches 598882, Type: Bague d'étanchéité
Bague isolante Starwelding Torches 54N63, Type: Bague d'étanchéité
Bague isolante Starwelding Torches 18CG20, Type: Bague d'étanchéité
Bague isolante Spartex 865787, Type: TIG 9/20
Bague isolante Fronius 42,0100,0391, Type: Cagoule standard
Bague isolante Starwelding Torches 2HSGS, Type: Bague d'étanchéité EcoGaz
Bague isolante Starwelding Torches 2HSGSLD, Type: Bague d'étanchéité GD EcoGaz
Bague isolante Starwelding Torches 54N01, Type: Bague d'étanchéité
Bague isolante Abicor Binzel 776.1043, Type: Bague isolante de buse
Bague isolante Starwelding Torches 54N6320, Type: Bague d'étanchéité
Bague isolante Abicor Binzel 776.5007, Type: Bague isolante de buse
Bague isolante Starwelding Torches 3HSGS, Type: Bague d'étanchéité EcoGaz
Bague isolante Spartex 865811, Type: TIG 17/18/26
Bague isolante Starwelding Torches 4HSGSLD, Type: Bague d'étanchéité GD EcoGaz
Bague isolante Starwelding Torches 18CG, Type: Bague d'étanchéité