Références
SKF :TXL 518
Rubix :0301-1525580
Fabricant :TXL 518
EAN :7316580247517


Résumé technique
| Type | joint de palier txl 518 sachet de 2 joints predecoupes |
|---|
Détails articles : JOINT DE PALIER TXL 518 SACHET DE 2 JOINTS PREDECOUPES
Le joint à lèvre avec fente interne est conçu pour offrir une étanchéité performante dans les environnements les plus exigeants. Livré par pack de deux joints prédécoupés, il permet une purge contrôlée de la graisse lors de la relubrification, tout en maintenant une barrière efficace contre les contaminants. Fabriqué dans un matériau breveté haute performance, ce joint assure robustesse et durabilité.
Cette version est la nouvelle génération des joints TSN de SKF et les remplace en lieu et place.
Points forts
- Étanchéité renforcée contre les poussières, liquides et autres contaminants
- Purge partielle de graisse facilitée lors de la relubrification
- Faible frottement pour une meilleure efficacité énergétique
- Longue durée de vie prouvée lors de tests en conditions extrêmes
- Disponible sur demande dans d'autres matériaux via le système SKF SEAL JET
Applications
Ce type de joint est particulièrement adapté aux applications soumises à des conditions très contaminées, notamment dans :
- Les environnements industriels lourds
- Les équipements agricoles ou de construction
- Les systèmes mécaniques nécessitant une triple barrière de protection autour des roulements
Informations techniques
Attributs
| Type | joint de palier txl 518 sachet de 2 joints predecoupes |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 111 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | txl |
| Matière | ecopur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,54 € HT
/ sachet
40,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h