Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67083193
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67083193
Rubix :4861-4060411
Fabricant :67083193


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 50X68X10 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,71 € HT
/ unité
105,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours