Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67040979

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67040979
Rubix :4861-4025705
Fabricant :67040979
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 55X90X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 55X90X8 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
3,98 € HT
/ unité
4,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours