Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 45036/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :45036/5
Rubix :R721-4169398


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 200X230X15 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 200x230x15 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,69 € HT
/ sachet
74,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours