Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356068/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356068/5
Rubix :R721-4168824


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 135X170X15 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 135x170x15 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,08 € HT
/ sachet
202,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours