Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355777/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355777/2
Rubix :R721-4168889


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 105X160X12 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 105x160x12 sac 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,37 € HT
/ sachet
82,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h