Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355582/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355582/1
Rubix :R721-4168317


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 90 X 140 X 13 A11 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 90 x140 x13 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,95 € HT
/ sachet
46,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h