Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353253/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353253/5
Rubix :R721-4168634


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 35 X 45 X 7 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 35 x45 x7 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € HT
/ sachet
21,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h