Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 33543/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :33543/2
Rubix :R721-4169106


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 55X78X10 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 55x78x10 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,23 € HT
/ sachet
6,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h