Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 329037/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :329037/5
Rubix :R721-4168892


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 105X140X12 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 105x140x12 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,19 € HT
/ sachet
120,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h