Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327418/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327418/10
Rubix :R721-4168902


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 10X26X7 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 10x26x7 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,93 € HT
/ sachet
20,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h