Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 82460/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :82460/5
Rubix :R721-4168984


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 80X95X8 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 80x95x8 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,82 € HT
/ sachet
16,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h