Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 352360/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :352360/10
Rubix :R721-4168706


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 25 X 37 X 7 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 25 x37 x7 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,73 € HT
/ sachet
28,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h