Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26094/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26094/5
Rubix :R721-4169578


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 105X130X12 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 105x130x12 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,00 € HT
/ sachet
25,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h