Rondelle de blocage SKF W 13
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :W 13
Rubix :0301-1287506
EAN :7316570047035


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 657352 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90,881 mm |
Détails articles : RONDELLE FREIN W 13 SUR DEMANDE SKF
Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les rondelles-freins W sont des dispositifs de blocage, servant à fixer des écrous de serrage AN et N sur un arbre ou un manchon de serrage et à empêcher un desserrage accidentel. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 657352 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90,881 mm |
| Largeur | 90,881 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 € HT
/ 5 unités
54,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours