Bacs a bec
Dans un atelier de montage ou de maintenance, la fluidité de la chaîne d'assemblage repose sur une organisation logistique millimétrée. La manutention des petits composants dicte directement la productivité globale de vos équipes.
Intégrer une boîte de rangement industrielle ou un bac de picking adapté au poste de travail accélère la préparation des commandes et réduit la fatigue visuelle. C'est l'élément central du Lean Manufacturing pour supprimer les déplacements inutiles. La mise en place d'un système Kanban repose sur l'utilisation stratégique du bac à bec. Ces contenants ouverts offrent une visibilité instantanée sur l'état des stocks, prévenant ainsi les ruptures d'approvisionnement sur vos lignes.
La mise en place d'un système Kanban, et plus particulièrement de la méthode logistique du double réceptacle, repose entièrement sur ces contenants ouverts. Ils offrent une visibilité instantanée sur le niveau des stocks, prévenant ainsi les ruptures d'approvisionnement sur la ligne de fabrication.
Bac à bec plastique : résistance chimique et durabilitéEn environnement industriel, le choix de la matière détermine la pérennité de vos installations. L'injection de polypropylène haute densité offre une haute résistance aux chocs mécaniques répétés, à l'abrasion et aux agents chimiques industriels (huiles de coupe, solvants). Pour répondre aux enjeux de transition écologique, privilégiez un bac à bec plastique issu de polymères recyclés, garantissant des propriétés structurelles identiques aux résines vierges. De plus, ces contenants supportent des variations thermiques extrêmes allant de -20° C à plus de 80° C, ce qui permet leur passage régulier en tunnel de lavage automatisé.
Choisir les dimensions d’un bac à bec pour le stockage industrielPour maximiser l'ergonomie au poste de travail, il est impératif d'ajuster les dimensions, le volume et la capacité de charge à la nature exacte de vos composants !
D'un petit format conçu pour la microvisserie de précision, jusqu'au grand format réservé à l'outillage lourd, l'architecture du contenant doit permettre une préhension rapide et sécurisée pour le technicien grâce à une ouverture frontale biseautée et une lèvre de préhension renforcée.
Des accessoires dédiés facilitent grandement le quotidien des opérateurs sur les chaînes de montage :
- l'insertion d'un séparateur amovible pour scinder intelligemment les références dans un même volume,
- l'ajout d'un couvercle transparent pour préserver le contenu des poussières métalliques,
- la mise en place d'une étiquette frontale standardisée pour assurer l'identification rapide du contenu lors des inventaires tournants.
La standardisation de vos contenants est la clé pour gagner en performance et en rapidité !
Ces solutions d'emboîtement s'intègrent de manière totalement transparente sur vos divers rayonnages, casiers et bacs de rangement existants, ou s'accrochent fermement sur des panneaux muraux à fentes pour dégager l'espace de travail au sol. C'est une méthode particulièrement adaptée pour structurer l'aménagement de magasin de pièces de rechange automobile, ou pour compléter efficacement votre mobilier industriel sur une ligne d'assemblage aéronautique, par exemple !
Normes logistiques et environnementalesIl existe quelques standards concernant la traçabilité et la sécurité des marchandises :
- Norme VDA (Verband der Automobilindustrie) : ce standard logistique est incontournable si vous opérez dans la sous-traitance automobile. Concrètement, un bac plastique certifié VDA possède des dimensions et des renforts structurels strictement standardisés. Cette standardisation garantit la parfaite compatibilité de vos contenants avec les convoyeurs automatisés et les systèmes de préhension robotisés. En optant pour ces modèles gerbables, vous assurez une circulation fluide de vos pièces entre vos lignes d'assemblage et celles de vos donneurs d'ordres, sans aucun risque de blocage mécanique sur les chaînes logistiques.
- Norme IEC 61340-5-1 : elle encadre les zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA). Pour l'industrie électronique, il faut impérativement utiliser des modèles spécifiques injectés avec des additifs conducteurs à base de carbone pour dissiper l'électricité statique et protéger les puces sensibles lors de leur stockage.
- Réglementation contact alimentaire (UE 10/2011) : exigée dans les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques, cette directive certifie que le polymère ne libère aucune particule toxique au contact direct des denrées ou des principes actifs.
Pour sécuriser vos processus d'approvisionnement, RUBIX s'appuie sur le savoir-faire de constructeurs historiquement reconnus par l'industrie :
- Novap : cette marque maintient sa production de haute précision sur le territoire français. Elle est particulièrement appréciée par les professionnels pour la rigidité de ses parois nervurées et son code couleur institutionnel inaltérable aux rayons UV.
- UTZ : ce groupe d'origine suisse excelle dans la précision de l'injection plastique technique. Il propose différents types d'emballages réutilisables et des modèles ultra-renforcés taillés pour supporter les cadences élevées des centres de distribution automatisés.
- Spartex : notre marque exclusive offre une alternative technique très compétitive, constituant la solution idéale pour l'achat en lot lors du déploiement de vastes zones de stockage ou de la création de nouveaux entrepôts.
La méthode des 5S est une technique de management visuel issue de l'industrie japonaise, conçue pour optimiser l'espace de travail de vos techniciens. Elle repose sur cinq étapes d'organisation :
- Trier (éliminer l'inutile),
- Ranger (chaque outil à une place définie, souvent grâce à des bacs de rangement de couleurs différentes),
- Nettoyer (assainir la zone de production),
- Standardiser (établir des règles claires),
- Suivre (maintenir cette rigueur dans le temps).
L'application stricte de cette méthode avec du matériel de stockage adapté permet à vos opérateurs de ne plus perdre de temps à chercher leurs pièces, tout en diminuant considérablement les risques d'accidents liés au désordre.
Comment intégrer efficacement la méthode 5S avec ces contenants ?Attribuez une couleur spécifique à chaque famille de composants, par exemple le bleu pour la boulonnerie standardisée et le rouge pour les éléments isolés défectueux en attente de contrôle. Cette rigueur visuelle supprime les erreurs de tri, accélère la recherche d'outillage et facilite l'intégration des nouveaux préparateurs.
Faut-il privilégier un fond plat ou un fond texturé ?Tout dépend de votre niveau d'automatisation interne. Un fond plat lisse est parfait pour un entreposage statique sur étagère ou sur un rayonnage gravitaire léger. En revanche, si vos boîtes transitent quotidiennement sur des convoyeurs à rouleaux motorisés, un fond texturé ou nervuré assure une meilleure accroche mécanique et évite les patinages lors des transferts à vitesse élevée.
Comment nettoyer efficacement ces bacs en milieu industriel exigeant ?L'avantage majeur de l'injection plastique réside dans son absence totale de porosité. En salle blanche ou en industrie agroalimentaire, vous pouvez passer ces réceptacles en tunnel de lavage à haute pression avec des détergents alcalins puissants, sans risquer d'altérer la structure chimique du produit, à la stricte condition de respecter la température de lavage maximale tolérée par la résine.
L'accompagnement RUBIXSollicitez nos experts pour réaliser un audit de vos postes d'assemblage et définir les contenants adaptés à votre flux de production. Connectez-vous à votre portail d'achat B2B pour sélectionner le bac de rangement industriel adéquat et paramétrer vos réapprovisionnements.
Connectez-vous dès à présent pour découvrir un grand choix d'articles de notre catalogue, et sélectionnez l'équipement le plus pertinent pour optimiser la rentabilité de votre stockage au mètre carré, tout en réduisant considérablement la pénibilité physique de vos équipes logistiques au quotidien !
33 produit(s) avec 104 référence(s) :
Bac à bec Algi equipements 7575000
- algi equipements :7575000
- rubix :0474-5099818
- ean :3284660500545
- Livraison habituellement sous (21) jours
Bac à bec Utz 3-365-VERT
- utz :3-365-VERT
- rubix :5063-7072622
- Livraison habituellement sous (42) jours
- Contenance:3,1 l
Bac à bec Utz 3-366-ROUGE
- utz :3-366-ROUGE
- rubix :5063-7072625
- Livraison habituellement sous (42) jours
- Contenance:0,9 l
Bac à bec Utz 3-366-VERT
- utz :3-366-VERT
- rubix :5063-7072626
- Livraison habituellement sous (42) jours
- Contenance:0,9 l
Bac à bec Utz 3-366-JAUNE
- utz :3-366-JAUNE
- rubix :5063-7072624
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Contenance:0,9 l
Bac à bec Utz 3-367-GRIS
- utz :3-367-GRIS
- rubix :5063-7032701
- Livraison habituellement sous (42) jours
- Contenance:0,3 l
Bac à bec Novap 5180051
- novap :5180051
- rubix :4825-7063656
- ean :3306485180051
- Livraison habituellement sous (28) jours
Bac à bec Novap 5140185
- novap :5140185
- rubix :4825-7152567
- ean :3306485140185
- Livraison habituellement sous (28) jours
Bac à bec Bito 2-1453
- bito :2-1453
- rubix :4518-7119985
- Livraison habituellement sous (28) jours