Bac à bec Algi equipements 7575000

CUVETTE PLASTIQUE DE VIDANGE 6 L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :7575000
Rubix :0474-5099818
EAN :3284660500545
CUVETTE PLASTIQUE DE VIDANGE 6L

Documents

Détails articles : CUVETTE PLASTIQUE DE VIDANGE 6L


Rebord pour égouttage des filtres à huile. Dimension : Ø 34 cm - H : 10 cm

Informations techniques


Attributs
10,45 HT
/ unité
12,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours