Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6246113-42/7, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
BACOU HALTICA S3 HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246113-42/7
Rubix :0491-6094731
Fabricant :6246113-42/7
EAN :3603836032541

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BACOU HALTICA S3 P42 HI CI SRC
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Semelle PU2D injectée.
Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté.
Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.
Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté.
Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.
Points forts
Très bonne flexibilité et résistance. Ultra-respirante et séchage rapide.Evite la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure.
Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé.
Haute visibilité dans les environnements sombres grâce à sa bande latérale rétro-réfléchissante.
Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé.
Haute visibilité dans les environnements sombres grâce à sa bande latérale rétro-réfléchissante.
Applications
Administration. Bâtiment et travaux publics. Industrie générale. Nettoyage industriel. Logistique. Maintenance. Services. Transport. Services collectifs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,50 € HT
/ paire
127,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
42
