Confinement secondaire/Rétention MDM PFLP60, Volume de rétention : 60 l | Matière principale : Plastique | Matière : Plastique
Plateforme de rétention en polyéthylène
Voir les informations techniquesRéférences
MDM :PFLP60
Rubix :3537-6035876

Détails articles : PLATE FORME DE RETENTION 60L 1230X620X115 CAILLEBOT.PLAST
Plateforme de rétention en polyéthylène 100%. Charge maximale : 1100 kg.
Points forts
Faible hauteur qui permet une charge aisée des fûts.
Applications
Idéale pour la réalisation d'un plancher de travail.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rétention | 60 l |
|---|---|
| Matière principale | plastique |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,86 € HT
/ unité
427,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours