Bac à bec Spartex 845594

Bac à bec

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :845594
Rubix :C600-7087040
EAN :3660338076862
BAC A BEC BLEU 1 LITRE P 125XL 125XH 75

Résumé technique

Contenance1 l
Longueur125 mm
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAC A BEC BLEU 1 LITRE P 125XL 125XH 75


Bacs à bec en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ...
Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30°C à +70°C).
Fond antidérapant, piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement
Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette.
Disponible en 7 dimensions et 4 coloris.
Quantité par carton :
0,3L : 96
- 1L et 2L : 60
-3L : 48
- 8L : 24
- 16L : 20
- 28L : 6

Informations techniques


Attributs
Contenance1 l
Longueur125 mm
Largeur125 mm
Hauteur75 mm
Typebac à bec
Promotion
Au lieu de 2,81 €
2,70 € HT
/ unité
3,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Longueur

Largeur

Hauteur