Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0627-CWB-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse
B0627N RALLY NEW S3 SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B0627-CWB-45
Rubix :C456-6103690
Fabricant :CA-B0627-CWB 45
EAN :8034003181048

Détails articles : CHAUSSURE RALLYE NEW S3 SRC P45 BASSE -LIGNE RECORD B0627
Les chaussures de sécurité mixtes RALLY de Base Protection sont conçues pour offrir une protection fiable et un maintien optimal tout en minimisant la fatigue en milieu professionnel. Grâce à des technologies brevetées comme AirTech + Tpu-Skin® et SmellStop, elles assurent une grande respirabilité et un confort durable tout au long de la journée. Certifiées S3 SRC, elles garantissent une adhérence maximale et une résistance accrue aux conditions de travail les plus exigeantes.
Caractéristiques :
Les chaussures de sécurité RALLY intègrent des technologies avancées pour assurer une excellente protection et un confort supérieur. La tige en cuir graissé hydrofuge assure une excellente résistance à l'eau et aux infiltrations, tandis que la doublure SmellStop empêche le développement des mauvaises odeurs grâce à son traitement antibactérien permanent. L'embout SlimCap non métallique offre une légèreté remarquable sans compromettre la sécurité, tout en réduisant l'épaisseur par rapport aux standards du marché. La semelle AirTech + Tpu-Skin® garantit un effet amortissant, une grande flexibilité et une réduction de la fatigue, même en cas d'utilisation prolongée. De plus, le système Dry'n Air assure une thermorégulation efficace pour garder les pieds au sec tout au long de la journée. Enfin, son matelassage en LYCRA diminue la pression exercée sur la partie supérieure du talon, optimisant ainsi le confort du pied dans son ensemble.
Spécifications :
- Tige : Cuir graissé hydrofuge
- Doublure : SmellStop
- Insert : Fresh'n Flex
- Embout : SlimCap, non métallique, résistant à 200 joules
- Semelle : Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®
- Adaptation plantaire orthopédique
- Chaussure antistatique
- Absorption d'énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Chaussant femme : 10 / Chaussant homme : 11
Normes :
Cette chaussure de sécurité RALLY est conforme aux normes EN ISO 20345:11, garantissant une protection maximale contre les risques professionnels. Elle respecte également la certification SRC, assurant une excellente adhérence sur les surfaces céramiques et en acier. La norme DGUV112-191 permet une adaptation plantaire orthopédique personnalisée, offrant un confort sur mesure sans compromettre la sécurité.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques :
Les chaussures de sécurité RALLY intègrent des technologies avancées pour assurer une excellente protection et un confort supérieur. La tige en cuir graissé hydrofuge assure une excellente résistance à l'eau et aux infiltrations, tandis que la doublure SmellStop empêche le développement des mauvaises odeurs grâce à son traitement antibactérien permanent. L'embout SlimCap non métallique offre une légèreté remarquable sans compromettre la sécurité, tout en réduisant l'épaisseur par rapport aux standards du marché. La semelle AirTech + Tpu-Skin® garantit un effet amortissant, une grande flexibilité et une réduction de la fatigue, même en cas d'utilisation prolongée. De plus, le système Dry'n Air assure une thermorégulation efficace pour garder les pieds au sec tout au long de la journée. Enfin, son matelassage en LYCRA diminue la pression exercée sur la partie supérieure du talon, optimisant ainsi le confort du pied dans son ensemble.
Spécifications :
- Tige : Cuir graissé hydrofuge
- Doublure : SmellStop
- Insert : Fresh'n Flex
- Embout : SlimCap, non métallique, résistant à 200 joules
- Semelle : Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®
- Adaptation plantaire orthopédique
- Chaussure antistatique
- Absorption d'énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Chaussant femme : 10 / Chaussant homme : 11
Normes :
Cette chaussure de sécurité RALLY est conforme aux normes EN ISO 20345:11, garantissant une protection maximale contre les risques professionnels. Elle respecte également la certification SRC, assurant une excellente adhérence sur les surfaces céramiques et en acier. La norme DGUV112-191 permet une adaptation plantaire orthopédique personnalisée, offrant un confort sur mesure sans compromettre la sécurité.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Confort accru avec la semelle AirTech + Tpu-Skin®, limitant la fatigue ;
- Technologie SmellStop pour une protection antibactérienne et anti-odeurs durable ;
- Embout SlimCap non métallique, combinant légèreté et résistance aux chocs
- Système Dry'n Air assurant une thermorégulation efficace ;
- Résistance à l'eau et aux hydrocarbures pour une durabilité optimale ;
- Adhérence améliorée sur les surfaces céramiques et en acier ;
- Metal Free pour une compatibilité avec les environnements sensibles aux détections métalliques.
- Technologie SmellStop pour une protection antibactérienne et anti-odeurs durable ;
- Embout SlimCap non métallique, combinant légèreté et résistance aux chocs
- Système Dry'n Air assurant une thermorégulation efficace ;
- Résistance à l'eau et aux hydrocarbures pour une durabilité optimale ;
- Adhérence améliorée sur les surfaces céramiques et en acier ;
- Metal Free pour une compatibilité avec les environnements sensibles aux détections métalliques.
Applications
Les chaussures de sécurité RALLY sont idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants, tels que l'industrie manufacturière, la logistique, le BTP et la maintenance. Elles conviennent parfaitement aux travailleurs exposés à des surfaces glissantes, des risques de perforation ou des conditions humides.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,16 € HT
/ paire
141,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h