Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2002FS-04A
Avec indicateur compact, en ligne - AS*2FS-A
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2002FS-04A
Rubix :0338-2589912
Fabricant :AS2002FS-04A

Résumé technique
| Type de raccord | raccords one-touch (connexion directe, à insertion rapide) |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse à indicateur compact, type en ligne (régulateur de débit) |
Détails articles : REGLEUR DEBIT AS2002FS-04A
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Points forts
Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 6 mm et Ø 1/8" à Ø 1/4" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccords one-touch (connexion directe, à insertion rapide) |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse à indicateur compact, type en ligne (régulateur de débit) |
| Matière | laiton (nickelage au nickel chimique / électroless) |
| Débit | 5760 l/h |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fsa |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,48 € HT
/ unité
31,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours