Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FS-G02-06A
Avec indicateur compact, coude
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201FS-G02-06A
Rubix :0338-2597624
Fabricant :AS2201FS-G02-06A

Résumé technique
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | régulateur de vitesse de type coudé |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS
Adaptée aux applications nécessitant des spécifications sans cuivre, la série "-FG" peut également être utilisée dans les zones où le lavage pourrait dégrader les contrôles de débit standard, comme dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Cette série est conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de l'aiguille à 10. Le corps et le réglage sont fabriqués en résine blanche à haute résistance aux chocs pour un aspect propre. Cette série incorpore également le raccord à touche unique de SMC, disponible pour des tailles de tubes de 4 mm à 12 mm de diamètre extérieur.
Points forts
Acier inoxydable 303Filetage : Métrique, R ou NP Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | régulateur de vitesse de type coudé |
| Matière | pbt (corps a, aiguille, entretoise) ; laiton nickelé chimique (corps b, guide d'aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; pom (bouton, pignon indicateur, arbre) ; acier inoxydable (ressort, clip) ; nbr/acier inoxydable (joint) |
| Série | as-fsa |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,73 € HT
/ unité
30,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours