Tournevis Facom ATHH.P2, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 235 mm | Longueur de la lame: 125 mm
ATHH.P - Tournevis manche bois pour vis cruciformes Phillips® - lame avec 6 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATHH.P2
Rubix :0139-5008380
EAN :3148510117300




Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 |
| Longueur de la lame | 125 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS BOIS PH 2 AVEC ECROU - ATHH.P2 - (UC5)
ATHH.P - Tournevis manche bois pour vis cruciformes Phillips® - lame avec 6 pans
- Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée.
- Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé.
- Liaison manche lame par ailettes.
- Le manche, côté lame, a une virole acier sertie avec amortisseur, à l'opposé, une rondelle de cuir protège le bois des chocs.
- Présentation : chromée, polie.
- Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée.
- Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé.
- Liaison manche lame par ailettes.
- Le manche, côté lame, a une virole acier sertie avec amortisseur, à l'opposé, une rondelle de cuir protège le bois des chocs.
- Présentation : chromée, polie.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 |
| Longueur de la lame | 125 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,82 € HT
/ unité
15,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h