Lime de fraisage rotative Pferd Tools 1506 Z3 PLUS

Assortiments de fraises sur tige HM 1506 HM

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :1506 Z3 PLUS
Rubix :0060-0501507
Fabricant :21901506
EAN :4007220801017
FRAISE /TIGE 1506 HM ASSORTIM. DIAM. DE TIGE 6 MM 21901506

Résumé technique

Diamètre queue6 mm
Longueur totale0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE 1506 HM ASSORTIM. DIAM. DE TIGE 6 MM 21901506


L'assortiment 1812 STEEL se compose de 5 fraises sur tige en carbure métallique dans les formes et les dimentions les plus usuelles pour le travail de l'acier et l'acier moulé. Le boîtier en plastique incassable protège les outils contre les dommages et les salissures. La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils. Cinq autres emplacements libres sont disponibles pour un garnissage personnalisé. Contenu : 5 fraises sur tige en carbure métallique, tige ø 6 mm, denture STEEL 1 unité de chaque : ZYA 1225/6 STEEL KUD 1210/6 STEEL WRC 1225/6 STEEL RBF 1225/6 STEEL SPG 1225/6 STEEL Ebavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue6 mm
Longueur totale0 mm
Domaine d'applicationuniversel
199,30 HT
/ jeu
239,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours