Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SY5000-6A-01F
Assemblage du bloc portuaire
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY5000-6A-01F
Rubix :0338-2057050
Détails articles : ACCESSOIRE SY5000-6A-01F
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des orifices latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible en version avec orifice dans le corps ou en version montée sur la base, et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | assemblage du bloc portuaire |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,51 € HT
/ unité
19,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours